Der WA ist ein einseitig radial wirkender Dichtring für rotierende oder schwenkende Wellen und optional mit einer Schutzlippe (WAS) auf der dem Fluid gegenüberliegenden Seite erhältlich, um ein Eindringen von Schmutz von außen zu verhindern.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
2 mm
Werkstoff
NBR
Zolltarifcode
40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,46€exkl. MwSt.
/ Stück
2,93€inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
2,46€exkl. MwSt./ Stück
1 Stück
2,40€exkl. MwSt./ Stück
2 bis 4
2,47€exkl. MwSt./ Stück
5 bis 19
1,72€exkl. MwSt./ Stück
20 bis 49
1,36€exkl. MwSt./ Stück
50 bis 99
1,15€exkl. MwSt./ Stück
100 bis 199
1,09€exkl. MwSt./ Stück
200 bis 499
1,03€exkl. MwSt./ Stück
500 bis 999
0,89€exkl. MwSt./ Stück
1000 und mehr
0,82€exkl. MwSt./ Stück
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage