6X13X4.5 WA NIF NBR 70 Wellendichtring WA


18873

Referenzen
dichtomatik:W 6 x 13 x 4,5 A NBR 70 FNGS
rubix:499831
hersteller:81892
6X13X4.5 WA NIF NBR 70 Wellendichtring WA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser13 mm
Breite4,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6X13X4.5 WA NIF NBR 70 Wellendichtring WA


Dichtring mit Radialeffekt nach DIN 3760 mit einem Elastomergehäuse, einem Metallkäfig und einer Dichtlippe, die mit einer Feder ausgestattet ist. Druck (MPa / bar): ≤ 0.05/0.5. Temperaturen: von -40 bis + 100° C. Material: NBR.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Anwendungen

Verschließen von rotierenden Teilen von Maschinen, z. Schafte, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser13 mm
Breite4,5 mm
WerkstoffNBR
AusführungAussenmantel gummiert (A)
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,48 exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
2,48 exkl. MwSt. / Stück
1 Stück
2,43 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
2,48 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,74 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,37 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,16 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,11 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,05 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,90 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,83 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std