ALTH 180X50/25-50K Schwerlastrad


Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle ExtrathaneŸ, mit Guss-Radkörper

Referenzen
blickle:ALTH 180X50/25-50K
rubix:219006
hersteller:470260
ean:4047526470265
ALTH 180X50/25-50K Schwerlastrad
Technische Zusammenfassung
TragfÀhigkeit700 kg
Raddurchmesser180 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ALTH 180X50/25-50K Schwerlastrad


Laufbelag:

  • hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle ExtrathaneÂź, HĂ€rte 92 Shore A
  • geringer Rollwiderstand
  • sehr abriebfest
  • hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
  • Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfĂ€rbungsfrei
  • sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • robuster Grauguss
  • ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel
  • lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische BestĂ€ndigkeit gegen viele aggressive Medien
  • TemperaturbestĂ€ndigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte TragfĂ€higkeit bei ĂŒber +40 °C

Technische Informationen


Attribute
TragfÀhigkeit700 kg
Raddurchmesser180 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/FelgenmaterialAluminium-Druckguss
Laufbelag-/ReifenmaterialPolyurethan
Temperaturbereich-20 +70 °C
LagertypKugellager
Laufbelag- / Reifenfarbehellbraun
ShorehÀrte A92 Shore
Zolltarifcode86071910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,52 € exkl. MwSt.
/ StĂŒck
158,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage