Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle ExtrathaneŸ, mit Guss-Radkörper
TragfÀhigkeit | 700 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 180Â mm |
Radbreite | 50Â mm |
Laufbelag:
TragfÀhigkeit | 700 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 180Â mm |
Radbreite | 50Â mm |
Radkörper-/Felgenmaterial | Aluminium-Druckguss |
Laufbelag-/Reifenmaterial | Polyurethan |
Temperaturbereich | -20 +70 °C |
Lagertyp | Kugellager |
Laufbelag- / Reifenfarbe | hellbraun |
ShorehÀrte A | 92 Shore |
Zolltarifcode | 86071910 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage