Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper
Tragfähigkeit | 420 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 100 mm |
Radbreite | 40 mm |
Laufbelag:
Tragfähigkeit | 420 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 100 mm |
Radbreite | 40 mm |
Radkörper-/Felgenmaterial | Aluminium-Druckguss |
Laufbelag-/Reifenmaterial | Polyurethan |
Temperaturbereich | -20 +70 °C |
Lagertyp | Kugellager |
Laufbelag- / Reifenfarbe | hellbraun |
Shorehärte A | 92 Shore |
Zolltarifcode | 86071910 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage