NILOS-Ring für zweireihige Pendelkugellager
Innendurchmesser | 67 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 3 mm |
Innendurchmesser | 67 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 3 mm |
Werkstoff | Stahl,verzinkt |
Zolltarifcode | 73269098 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage