Kugelführungswagen vierreihig
Genauigkeit | G3 |
---|---|
Vorspannung | V1 µm |
Breite | 71,4 mm |
Genauigkeit | G3 |
---|---|
Vorspannung | V1 µm |
Breite | 71,4 mm |
Länge | 63 mm |
Modell | KWVE20 |
Material | Stahl |
Baugröße | 20 mm |
Zolltarifcode | 84828000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std