Pendelkugellager
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 25 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 25 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 115 |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TN9 |
Zolltarifcode | 84821010 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage