Stellringe, Stahl brüniert
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Außendurchmesser | 90 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Außendurchmesser | 90 mm |
Höhe | 20 mm |
Zolltarifcode | 73182900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage