Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
Innendurchmesser | 300 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 50 mm |
Innendurchmesser | 300 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 50 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 160 |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | MA |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage