Chemikalenschutzhandschuh Camatril 730
Größe | 7 |
---|---|
Hauptmaterial | Nitril |
Lebensmittelkontakt | Ja |
Größe | 7 |
---|---|
Hauptmaterial | Nitril |
Lebensmittelkontakt | Ja |
Schutzklasse | Ja |
Farbe | Grün |
Länge | 320 mm |
Stärke | 0,4 mm |
Zolltarifcode | 40151900 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std