HON-1006186. 1006186 Nachfüllpackung Bilsom 303L f. LS400 200 Paar


SPERIAN Gehörschutzstöpsel Bilsom 303

Referenzen
howard leight:1006186
rubix:1705056
HON-1006186. 1006186 Nachfüllpackung Bilsom 303L f. LS400 200 Paar
Technische Zusammenfassung
Globaler Dämmwert SNR33 dB
GedrehtNein
NachweisbarNein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HON-1006186. 1006186 Nachfüllpackung Bilsom 303L f. LS400 200 Paar


BILSOM Gehörschutzstöpsel 303L/303S, konisch geformt und in 2 Größen für perfekten Sitz, die konische Form bietet optimalen und sicheren Sitz und sorgt für das schnelle und leichte Einsetzen, die weiche, glatte Oberfläche ist hygienisch und bietet angenehme Trageeigenschaften, der Stöpsel ist aus gesundheitlich unbedenklichem Polyurethan, zwei Größen sorgen für perfekten Sitz in jedem Gehörgang, Bilsom 303 wird jetzt in einem unverwechselbaren, frischen Design mit gelb-weißen Streifen geliefert, Bilsom 303 - für mehr Farbe, Komfort und Sichtbarkeit, Dämmwerte in dB (EN 352-2): H=32 dB / M=29 dB / L=29 dB, SNR 33 dB, 200 Paar, Nachfüllpackung für LS400, 303 L

Stärken

Die Einwegstöpsel-Serie Bilsom 300 ist ideal geeignet für Beschäftigte, die hohen Lärmbelastungen ausgesetzt sind und von einem Gehörschutzstöpsel besten Schutz und höchsten Komfort erwarten. Die Serie 300 ist der in Europa meistbenutzte Polyurethan-Gehörschutzstöpsel und bietet höchste Dämmwerte für einen Einwegstöpsel.

Anwendungen

303L Schaumstoffstöpsel Nachfüllpackung für Gehörschutzspender, 200 Paar. Verwaltung. Landwirtschaft. Streitkräfte - Verteidigung. ATEX-Explosionsschutz. Flugzeugbau und -wartung. Baugewerbe. Gastronomie. Chemische Industrie. Feuerwehr. Fischerei. Nahrungsmittelindustrie. Hüttenwerke. Glasindustrie. Grünflächenpflege. Katastrophenschutz. Industrielle Reinigung. Eisen- und Stahlindustrie. Logistik. Wartung. Metallbau. Bergbau und Steinbrüche. Papierindustrie. Petrochemie. Druckindustrie. Dienstleistungen. Telekom. Textilindustrie. Transport und Verkehr. Ver- und Entsorger. Wasseraufbereitung. Schweißen. Holzindustrie. Labor. Schiffbau. Industrie allgemein. Offshore.

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR33 dB
GedrehtNein
NachweisbarNein
HauptmaterialPolyurethan
FarbeGelb
Sekundäre FarbeWeiß
Zeigen UNSPSC/ECL@SS