Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Klebebänder und Schutzfolien
Klebebänder
Montagebänder
Doppelseitiges Band
56172-00003-11 Doppelseitiges Klebeband, universal - 50mm x 25m
56172-00003-11 Doppelseitiges Klebeband, universal - 50mm x 25m
Doppelseitiges Klebeband, universal - 50mm x 25m
Referenzen
tesa:
56172-00003-01
rubix:
1141715
ean:
4005800078989
Technische Zusammenfassung
Breite
50
mm
Länge
25
m
Stärke
0,185
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 56172-00003-11 Doppelseitiges Klebeband, universal - 50mm x 25m
Doppelseitiges Klebeband, universal - 50mm x 25m
Technische Informationen
Attribute
Breite
50
mm
Länge
25
m
Stärke
0,185
mm
Farbe
Farblos
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
12,08
€
exkl. MwSt.
/
Stück
14,38
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen