Fliessfähige Einkomponenten-Dichtmasse
Fassungsvermögen | 90 ml |
---|---|
Farbe | Farblos |
Max. Temperatur | 180 °C |
Fassungsvermögen | 90 ml |
---|---|
Farbe | Farblos |
Max. Temperatur | 180 °C |
Trocknungszeit | 7 min |
Min. Temperatur | -65 °C |
Zolltarifcode | 35069190 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage