9931147 Glyzerin-Manometer mit DIN Frontring


Manometer

Referenzen
wika:9931147
rubix:72251
9931147 Glyzerin-Manometer mit DIN Frontring
Technische Zusammenfassung
Druckbereich0/100 bar
AnschlussdurchmesserG 1/4 BSP ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9931147 Glyzerin-Manometer mit DIN Frontring


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Druckbereich0/100 bar
AnschlussdurchmesserG 1/4 BSP ''
Außendurchmesser63 mm
Zolltarifcode90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,20 exkl. MwSt.
/ Stück
110,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage