Pendelkugellager
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 62 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 62 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 112E |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TN9 |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage