DT10 0260 010 OPTIBELT ALPHA POWER DOPPELZAHNRIEMEN

Brammer Artikelnummer 1369596
Hersteller Optibelt
Hersteller-Teilenummer DT10 260 1077ZA
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4014486148916
    Intrastat code
    39269097
    Brand item id
    DT102601077ZA
    Anzahl der Zähne
    26
    Länge der Teilung
    260 MM
    Metrische Teilung
    10 MM
    Riemenbreite
    10 MM
    Zahnhöhe metrisch
    2.5 MM
    Zahnriemenprofil
    DT10