DT10 0530 032 OPTIBELT ALPHA POWER DOPPELZAHNRIEMEN

Brammer Artikelnummer 1369608
Hersteller Optibelt
Hersteller-Teilenummer DT10 530 3277ZA
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Itemeannumber
    4014486149043
    Intrastat code
    39269097
    Brand item id
    DT105303277ZA
    Anzahl der Zähne
    53
    Länge der Teilung
    530 MM
    Metrische Teilung
    10 MM
    Riemenbreite
    32 MM
    Zahnhöhe metrisch
    2.5 MM
    Zahnriemenprofil
    DT10