SC300EUM-3 Klein-Stossdämpfer


ACE Klein-Stoßdämpfer soft contact und selbsteinstellend

Referenzen
ace:SC300EUM-3
rubix:94525
ean:4049012003384
SC300EUM-3 Klein-Stossdämpfer

Produktdetails : SC300EUM-3 Klein-Stossdämpfer


ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente. Die SC-Serie kann wahlweise mit einer linearen oder progressiven Abbremskurve ausgelegt werden. Durch lange Hübe entstehen sehr geringe Brems- und Stützkräfte. Sie haben einen integrierten Festanschlag und sind besonders für Handhabungsgeräte, Linearzylinder, kolbenstangenlose Zylinder, pneumatisch angetriebene Schlitten u.a. geeignet. Durch sehr kleine, überlappende Härtebereiche können sie einen effektiven Massenbereich von 0,7 kg bis 2088 kg ideal abdecken. Mit der Bolzenvorlagerung sind Aufprallwinkel bis zu 25° möglich. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Klein-Stoßdämpfer SC, soft contact und selbsteinstellend

Technische Informationen


Attribute
TypSC
Zylinderhub19 mm
Länge117,4 mm
Temperaturbereich0/66 °C
Zolltarifcode84879059
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,55 exkl. MwSt.
/ Stück
104,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std