Super-Kugelbüchsen A, geschlossen, R0670
Serie | KBA |
---|---|
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Serie | KBA |
---|---|
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 58 mm |
Dichtung | mit einem integrierten Dichtring |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84821010 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage