Super-Kugelbüchsen A, geschlossen, R0670
Serie | KBA |
---|---|
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Serie | KBA |
---|---|
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Länge | 36 mm |
Dichtung | ohne Dichtringe |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84839089 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage