Compact-Kugelbüchsen, normal, R0658
Serie | KBC |
---|---|
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Serie | KBC |
---|---|
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Länge | 70 mm |
Dichtung | mit zwei integrierten Dichtungen |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage