Standard-Kugelbüchsen, offen, R0630/R0632
Serie | KBM |
---|---|
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Serie | KBM |
---|---|
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Länge | 125 mm |
Dichtung | mit zwei integrierten Dichtringen |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage