Standard-Kugelbüchsen, einstellbar, R0610/R0612
Serie | KBM |
---|---|
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Serie | KBM |
---|---|
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Länge | 68 mm |
Dichtung | mit zwei integrierten Dichtungen |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84821010 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std