Kugelbuchse Standard
Serie | KBM |
---|---|
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Serie | KBM |
---|---|
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Länge | 45 mm |
Dichtung | mit zwei integrierten Dichtungen |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84821010 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std