Standard-Kugelbüchsen, geschlossen, R0600/R0601/R0602
Serie | KBM |
---|---|
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Serie | KBM |
---|---|
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Länge | 36 mm |
Dichtung | mit einem integrierten Dichtring |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84821010 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage