Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Handwerkzeuge
Abzieher
Abzieher
Greifauszieher
20-30 (KUKKO) Abzieher 2-armig Gr.30 350X200mm
20-30 (KUKKO) Abzieher 2-armig Gr.30 350X200mm
Greifauszieher Kukko
Referenzen
kukko:
20-30
rubix:
96905
ean:
4021176010163
Technische Zusammenfassung
Anzahl Greifer
2
Innenkapazität
440
mm
Außenkapazität
350
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 20-30 (KUKKO) Abzieher 2-armig Gr.30 350X200mm
Technische Informationen
Attribute
Anzahl Greifer
2
Innenkapazität
440
mm
Außenkapazität
350
mm
Tiefe
200
mm
Extraktionskraft
8,5
t
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
246,50
€
exkl. MwSt.
/
Stück
293,33
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen