KIM-6663 PP97050001, 15 Pack, 315x215mm, 212 Tücher


SCOTT PERFORMANCE Handtücher - Interfold, medium

Referenzen
kimberly-clark:6663
rubix:2712863
ean:5033848037650
KIM-6663 PP97050001, 15 Pack, 315x215mm, 212 Tücher
Technische Zusammenfassung
Maß32 x 22 cm
Formatanzahl3180
Länge22 cm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KIM-6663 PP97050001, 15 Pack, 315x215mm, 212 Tücher


Kompromisslos sauber bei jeder Verwendung
• Extrem saugfähiges Airflex™-Gewebe
• Bleibt bei Nässe stark
• Interfold-Faltung ermöglicht Einzeltuchentnahme
• Weich und schonend für häufiges Händetrocknen
• Zertifiziert für Lebensmittelkontakt
• 1-lagig
• Farbe: weiß Anwendungsbereich: Ideal für Bereiche, in denen es auf verbesserte Hygiene ankommt (z. B. Gesundheitsbereich, Lebensmittelbranche)
15 Pack, Größe: 315x215 mm, 212 Tücher

Technische Informationen


Attribute
Maß32 x 22 cm
Formatanzahl3180
Länge22 cm
Breite32 cm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,52 exkl. MwSt.
/ Packung
85,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std