PowerBand SPC
Profil | SPC |
---|---|
Riemenbezeichnung | SPC3150 |
Richtlänge | 3150 mm |
Profil | SPC |
---|---|
Riemenbezeichnung | SPC3150 |
Richtlänge | 3150 mm |
Obere Breite | 22 mm |
Höhe | 18 mm |
Innenlänge | 3150 mm |
Zolltarifcode | 40103900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage