Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.570)
Lineartechnik
(12.067)
Antriebstechnik
(242.198)
Dichtungstechnik
(40.603)
Fluidtechnik
(89.004)
Befestigung / Montage
(82.677)
Bearbeitung
(39.338)
Werkzeug / Messtechnik
(21.855)
Wartung / Reparatur
(2.019)
Arbeitsschutz
(28.341)
Betriebsbedarf
(18.238)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wälzlager
Rollenlager
Kegelrollenlager
32056X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
32056X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager Timken
Referenzen
timken:
32056X
rubix:
841655
hersteller:
190023207
ean:
0053893139555
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
280
mm
Außendurchmesser
420
mm
Breite
87
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 32056X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
280
mm
Außendurchmesser
420
mm
Breite
87
mm
Lagerspiel
CN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
3.349,35
€
exkl. MwSt.
/
Stück
3.985,73
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (12)
PDF erzeugen