Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Gehäuseeinheiten / Lagergehäuse
Gehäuseeinheiten
Flanschlager-Gehäuseeinheit
ASFD 201 (NTN) Flanschlagergehäuseeinheit oval NTN
ASFD 201 (NTN) Flanschlagergehäuseeinheit oval NTN
NTN Gehäuselager ASFD200 2 seals
Referenzen
ntn:
ASFD201
rubix:
909352
ean:
4547359019360
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
12
mm
Breite
22
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : ASFD 201 (NTN) Flanschlagergehäuseeinheit oval NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Flanschlagergehäuseeinheit oval NTN
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
12
mm
Breite
22
mm
Serie
ASFD200
Anzahl Löcher
2
Außendurchmesser
40
mm
Zolltarifcode
84833032
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
28,30
€
exkl. MwSt.
/
Stück
33,68
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (8)
PDF erzeugen