WX 400 1L Unterbodenschutz


Unterbodenschutz

Referenzen
teroson:WX 400 1L
rubix:979865
ean:4002872169652
WX 400 1L Unterbodenschutz
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen1000 ml

Produktdetails : WX 400 1L Unterbodenschutz


TEROSON WX 400 ist ein Wachs und Korrosionsschutzmittel zur Hohlraumkonservierung mit extrem hoher Kriechfähigkeit. Es ist ideal geeignet für den Schutz aller Hohlräume im Motorraum oder in Türen, Säulen, Türschwellern etc. Es ist auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar (ab 10 °C). Dieses OEM-spezifizierte Produkt zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen1000 ml
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,59 exkl. MwSt.
/ Stück
29,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage