SSE M20 WW THOMSON-SUPER-SMART-LINEARLAGER

Brammer Artikelnummer 573683
Hersteller Thomson Ibl
Hersteller-Teilenummer SSE M20 WW
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Intrastat code
    84821010
    Anzahl Kugelumläufe
    10
    Die Entfernung zwischen Sicherungsring-Nuten
    31.2 MM
    Empfohlene Gehäusebohrungsdurchmesser-Fest
    32 MM
    Innendurchmesser
    20 MM
    Lager oder Leistentyp
    geschlossen
    Länge (Breite)
    45 MM
    Nettogewicht
    0.066 KG
    Ringnut Breite
    1.6 ZOLL
    Wischanlage
    zwei Abstreifer