Pendelkugellager
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 12E |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | EM |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage