Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Riemen- und Kettentechnik
Riemenantriebe
Zahnriemen
Zahnriemen metrisch
ZRM-DT10-1880-50 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
ZRM-DT10-1880-50 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Synchro-Power Polyurethan-Riemen
Referenzen
gates:
DL-T10-1880-50
rubix:
1578553
ean:
5414465232312
Technische Zusammenfassung
Wirklänge
1880
mm
Riemenbreite
50
mm
Zahnteilung
10
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : ZRM-DT10-1880-50 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
Wirklänge
1880
mm
Riemenbreite
50
mm
Zahnteilung
10
mm
Anzahl Zähne
188
Zolltarifcode
40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
248,75
€
exkl. MwSt.
/
Stück
296,01
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (406)
PDF erzeugen