Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Nenndurchmesser (metrisch) | 420 mm |
---|---|
Innengewinde | Tr 420x5 |
Nenndurchmesser (metrisch) | 420 mm |
---|---|
Innengewinde | Tr 420x5 |
Gewindesteigung | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Außendurchmesser | 490 mm |
Schlüsselweite | 420 mm |
Breite | 52 mm |
Serie | HM |
Zolltarifcode | 73181639 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage