Axial-Schrägkugellager
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 35 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 35 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | DKLFA..-2RS |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 47000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 26000 N |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std