Axial-Schrägkugellager
Innendurchmesser | 15 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 25 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | ZKLN..-2Z-XL |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 28500 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 19800 N |
Dichtung | Zwei Deckscheiben aus Metall |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage