Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.570)
Lineartechnik
(12.067)
Antriebstechnik
(242.198)
Dichtungstechnik
(40.603)
Fluidtechnik
(89.004)
Befestigung / Montage
(82.677)
Bearbeitung
(39.338)
Werkzeug / Messtechnik
(21.855)
Wartung / Reparatur
(2.019)
Arbeitsschutz
(28.341)
Betriebsbedarf
(18.238)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Gehäuseeinheiten / Lagergehäuse
Gehäuse für Spannlager
Stehlagergehäuse für Spannlager
GG.ASE07-N (INA) Stehlagergehäuse INA
GG.ASE07-N (INA) Stehlagergehäuse INA
Stehlagergehäuse
Referenzen
ina:
GG.ASE07-N
rubix:
12564
hersteller:
0096469220000
ean:
4012802834765
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
47,6
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : GG.ASE07-N (INA) Stehlagergehäuse INA
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
47,6
mm
Höhe
93
mm
Länge
163
mm
Außendurchmesser
71,987
mm
Breite
126
mm
Werkstoff
Stahl
Zolltarifcode
84833032
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
23,08
€
exkl. MwSt.
/
Stück
27,47
€
inkl. MwSt.
Nicht verfügbar
Varianten ändern (9)
PDF erzeugen