Präzisions-Nutmutter
Nenndurchmesser (metrisch) | 32 mm |
---|---|
Innengewinde | M17X1 |
Nenndurchmesser (metrisch) | 32 mm |
---|---|
Innengewinde | M17X1 |
Werkstoff | Stahl |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 18 mm |
Serie | AM |
Zolltarifcode | 73181639 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std