Gehäuselager
Innendurchmesser | 38,1 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 31,03 mm |
Innendurchmesser | 38,1 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 31,03 mm |
Serie | 1200ECG |
Gesamtbreite Lager | 31,03 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage