Flanschlagergehäuse
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Breite | 190 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Breite | 190 mm |
Befestigungsabstand | 157 mm |
Höhe | 39 mm |
Länge | 116 mm |
Serie | CJT |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Außendurchmesser | 69 mm |
Werkstoff | Stahl |
Zolltarifcode | 84833032 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std