Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Gehäuseeinheiten / Lagergehäuse
Gehäuse für Spannlager
Flanschlagergehäuse für Spannlager
GG.ME07-N (INA) Flanschlagergehäuse INA
GG.ME07-N (INA) Flanschlagergehäuse INA
Flanschlagergehäuse GG.ME
Referenzen
ina:
GG.ME07-N
rubix:
12642
hersteller:
0096465400000
ean:
4012802835281
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
71,987
mm
Breite
20,5
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : GG.ME07-N (INA) Flanschlagergehäuse INA
Flanschlagergehäuse
Vierloch-Flanschlagergehäuse.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
71,987
mm
Breite
20,5
mm
Höhe
20,5
mm
Außendurchmesser
135
mm
Werkstoff
Stahl
Zolltarifcode
84833032
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
31,66
€
exkl. MwSt.
/
Stück
37,68
€
inkl. MwSt.
Nicht verfügbar
Varianten ändern (8)
PDF erzeugen