Axial-Schrägkugellager
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | ZKLN..-2RS-XL |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 16300 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 13800 N |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std