Axial-Schrägkugellager
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 68 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 68 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | ZKLN..-2RS-2AP-XL |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 202000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 77000 N |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std