Produktdetails : HE 309 (SKF) Spannhülse (Zoll) SKF
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
38,1 mm
Außengewinde
M 45x1,5
Breite
39 mm
Werkstoff
Stahl
Außendurchmesser
69 mm
Zolltarifcode
84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,64€exkl. MwSt.
/ Stück
56,69€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage