optibelt OMEGA 5M
Profil | 5M |
---|---|
Wirklänge | 830 mm |
Riemenbreite | 9 mm |
Profil | 5M |
---|---|
Wirklänge | 830 mm |
Riemenbreite | 9 mm |
Zahnteilung | 5 mm |
Werkstoff | Chloropren |
Anzahl Zähne | 166 |
Zugträgerwerkstoff | Glasfaser |
Höhe | 3,4 mm |
Zolltarifcode | 40103500 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage