Anbau-Klemmhalter GN 478 sind unter anderem zur Montage von Sensorhaltern GN 479 und Halteblechen GN 479.1 vorgesehen. Sie besitzen ein Zentralgewinde und ab Bohrung d1 = B15 ein zusätzliches Bohrbild 4 x M4. Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
Werkstoff
Aluminium
Ausführung
GN 478
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Durchmesser
16 mm
Zolltarifcode
76090000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,13€exkl. MwSt.
/ Stück
13,24€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage