Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Bearbeitung
Zubehör für Werkzeugmaschinen
Werkstückspannung
Standard-Mechanikelemente
Magnet - Standard-Mechanikelement
K0553.24 Flachgreifer aus Neodym
K0553.24 Flachgreifer aus Neodym
Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form C
Referenzen
kipp:
K0553.24
rubix:
163338
ean:
4059245169849
Technische Zusammenfassung
Kraft
60
N
Länge
12,5
mm
Form
C
Alle Merkmale ansehen
Technisches Datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : K0553.24 Flachgreifer aus Neodym
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C.
Flachgreifer aus Neodym
Technische Informationen
Attribute
Kraft
60
N
Länge
12,5
mm
Form
C
Werkstoff
Stahl
Durchmesser
13
mm
Zolltarifcode
85051100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
2,34
€
exkl. MwSt.
/
Stück
2,78
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (6)