Schrägkugellager
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 32A |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TN9 |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 30000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40500 N |
Dichtung | Zwei Deckscheiben aus Metall |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage